大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05155912
品番
MR40.0
参考基準価格(税別)
¥91,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
330
刃長(mm)
165
材質
SKH51
刃径(Φmm)
40
シャンク
テーパシャンク
刃数
12
テーパーNo.
MT4