大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156095
品番
MR49.0
参考基準価格(税別)
¥158,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
385
刃長(mm)
180
材質
SKH51
刃径(Φmm)
49
シャンク
テーパシャンク
刃数
12
テーパーNo.
MT5