画像準備中

リーマ HS T柄 MR5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)50 注文コード05156296 品番MR50.0×MT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,000
この商品は刃径など30種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)50 刃長(mm)180 全長(mm)385 材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする