EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156357
品番
MR+55
参考基準価格(税別)
¥334,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
55
刃長(mm)
185
全長(mm)
395
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT5
コーティング
ノンコート