トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR196シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
注文コード
05156579
品番
CR196-09 M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
親しみやすいギンガムチェックです。きちんとした印象を与えるボタンダウンカラー。内側にもポケット付のWポケット仕様。脇にキラクピスネーム付。ストレッチ素材でしなやかに動けます。
仕様
●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4550-64