大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156594
品番
MR50.0
参考基準価格(税別)
¥174,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
385
刃長(mm)
180
材質
SKH51
刃径(Φmm)
50
シャンク
テーパシャンク
刃数
12
テーパーNo.
MT5