大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR5
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156646
品番
MR54.0
参考基準価格(税別)
¥227,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
405
刃長(mm)
200
材質
SKH51
刃径(Φmm)
54
シャンク
テーパシャンク
刃数
14
テーパーNo.
MT5