大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05157084
品番
MR60.0
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
220
全長(mm)
425
材質
SKH51
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT5