大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05157118
品番
MR63.0
参考基準価格(税別)
¥307,100
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
63
刃長(mm)
220
全長(mm)
425
材質
SKH51
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT5