商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:女性用●サイズ:M●胸囲:102cm●身丈:67cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05157175品番CR198-75 M
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
安心感のある隠しファスナー仕様。清涼感のある素材を使用しています。後ろからも識別しやすい肩と前立てに付けたデザインテープがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。