曜日別特売
CR198-37 LL レディスケアワークシャツ CR198シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157209

CR198-37 LL レディスケアワークシャツ CR198シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157209
CR198-37 LL レディスケアワークシャツ CR198シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157209
CR198-37 LL レディスケアワークシャツ CR198シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157209
CR198-37 LL レディスケアワークシャツ CR198シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157209
CR198-37 LL レディスケアワークシャツ CR198シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157209

レディスケアワークシャツ CR198シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ライム●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:110cm●身丈:73cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05157209品番CR198-37 LL
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

安心感のある隠しファスナー仕様。清涼感のある素材を使用しています。後ろからも識別しやすい肩と前立てに付けたデザインテープがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。

仕様●色:ネイビー×ライム●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:110cm●身丈:73cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4551-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする