レディスケアワークシャツ CR202シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ブラック×ローズピンク●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:104cm●身丈:74cm●裄丈:45cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード05157769 品番CR202-12 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

袖口スリット入り。さりげなくおしゃれな袖裏配色。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。脚長効果のベルト切替え&後ろ姿を美しく見せるプリーツ仕様。

仕様●色:ブラック×ローズピンク●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:104cm●身丈:74cm●裄丈:45cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4551-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする