トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ジャケット CR206シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:カーキ●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:60cm●袖丈:55cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・形態安定
注文コード
05158146
品番
CR206-47 S
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯してもすぐ乾く、軽量ニットジャケットです。着脱しやすくデザインのポイントとなるドットボタン。脇ポケットにはデザインポイントのカラーカンどめ付。
仕様
●色:カーキ●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:60cm●袖丈:55cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・形態安定
アズワン品番
68-4552-28