大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158572
品番
MR98.0
参考基準価格(税別)
¥1,134,100
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
465
刃長(mm)
260
材質
SKH51
刃径(Φmm)
98
シャンク
テーパシャンク
刃数
16
テーパーNo.
MT5