大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR9
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158606
品番
MR9.02
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
材質
SKH51
刃径(Φmm)
9.02
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
テーパーNo.
MT1