大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 RF-TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158852
品番
RF-TPRT13×MT2
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.76
刃長(mm)
194
全長(mm)
295
材質
SKH56
刃数
4
呼び寸法
13
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
16.64
テーパーNo.
2