大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 RF-TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158868
品番
RF-TPRT16×MT2
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15.74
刃長(mm)
234
全長(mm)
335
材質
SKH56
刃数
4
呼び寸法
16
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
20.42
テーパーNo.
2