3/22より値下げ!現場を応援
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 予防衣
予防衣 CR210シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:F●胸囲:114cm●身丈:100cm●袖丈:52cm●肩幅:51cm●素材:ポリエステル65%・綿35%●主な機能:抗ウイルス・抗菌
注文コード
05158871
品番
CR210-11 F
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
首元は着脱しやすいドットボタン仕様。介護の邪魔にならないよう、右後ろにもポケット付。
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:F●胸囲:114cm●身丈:100cm●袖丈:52cm●肩幅:51cm●素材:ポリエステル65%・綿35%●主な機能:抗ウイルス・抗菌
アズワン品番
68-4553-36