大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 RF-TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158877
品番
RF-TPRT20×MT2
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.7
刃長(mm)
270
全長(mm)
370
材質
SKH56
刃数
4
呼び寸法
20
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
25.1
テーパーNo.
2