3/22より値下げ!現場を応援

CR210-70 F 予防衣 CR210シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158889 CR210-70 F 予防衣 CR210シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158889 CR210-70 F 予防衣 CR210シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158889

予防衣 CR210シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:F●胸囲:114cm●身丈:100cm●袖丈:52cm●肩幅:51cm●素材:ポリエステル65%・綿35%●主な機能:抗ウイルス・抗菌 注文コード05158889 品番CR210-70 F
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) 値下げ
5,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

首元は着脱しやすいドットボタン仕様。介護の邪魔にならないよう、右後ろにもポケット付。

仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:F●胸囲:114cm●身丈:100cm●袖丈:52cm●肩幅:51cm●素材:ポリエステル65%・綿35%●主な機能:抗ウイルス・抗菌 アズワン品番68-4553-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする