大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 RF-TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158895
品番
RF-TPRT30×MT3
参考基準価格(税別)
¥205,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
29.6
刃長(mm)
318
全長(mm)
445
材質
SKH56
刃数
6
呼び寸法
30
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
35.96
テーパーNo.
3