レディスチュニック CR211シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ダークブラウン●規格:女性用●サイズ:L●胸囲:101cm●身丈:74.5cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 注文コード05158916 品番CR211-31 L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

小さめの衿がすっきりとした印象です。

仕様●色:ダークブラウン●規格:女性用●サイズ:L●胸囲:101cm●身丈:74.5cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4553-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする