トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスチュニック CR211シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ダークブラウン●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:71.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05158925
品番
CR211-31 S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小さめの衿がすっきりとした印象です。
仕様
●色:ダークブラウン●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:71.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4553-46