トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスチュニック CR211シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:3L●胸囲:113cm●身丈:77.5cm●袖丈:22cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05158959
品番
CR211-88 3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小さめの衿がすっきりとした印象です。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:3L●胸囲:113cm●身丈:77.5cm●袖丈:22cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4553-56