大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
リーマ HS T柄 SP-BR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05159026
品番
SP-BR18.0
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
120
材質
SKH51
全長(mm)
210
刃径(Φmm)
18
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
刃数
5
テーパーNo.
MT2