トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
ケアスクラブ CR215シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:20cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色
注文コード
05159817
品番
CR215-03 M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
限りなく色落ちしにくい素材です。たっぷり入る脇ポケット。肩開き仕様です。右脇に便利なキーループ付。
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:20cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色
アズワン品番
68-4554-31