トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
ケアスクラブ CR216シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
注文コード
05160027
品番
CR216-11 SS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて涼しいケアスクラブ。屈んでも安心の胸当て付。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右脇に便利なキーループ付。たるみ防止のためポケットの中央を補強しています。
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4554-50