トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
ハーフパンツ 4L 股下28cm CR503シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:129cm●股下:28cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・撥水
注文コード
05161278
品番
CR503-88 4L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
撥水機能が付いたパンツです。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:129cm●股下:28cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・撥水
アズワン品番
68-4556-03