トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
パンツ CR517シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:102cm●股下:61cm●股上:27cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05161339
品番
CR517-89 S
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
360°ストレッチ素材です。長時間履いても膝抜けしにくく、綺麗なシルエットをキープします。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:102cm●股下:61cm●股上:27cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4556-21