大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 SP-TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05161503
品番
SP-TPRT10.0×MT1
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
163
全長(mm)
245
材質
SKH51
刃数
8
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
13.16
テーパーNo.
MT1