トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シューズ 利用者用
入浴介助用パンツ ネイビー CR518-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:112cm●股下:46cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水
注文コード
05161531
品番
CR518-88 L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
しゃがんでも膝が隠れる安心丈。足さばきの良いスリット入り。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:112cm●股下:46cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水
アズワン品番
68-4556-30