大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 SP-TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05161546
品番
SP-TPRT15.0×MT2
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
234
全長(mm)
335
材質
SKH51
刃数
8
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
19.52
テーパーNo.
MT2