トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
スレンダーパンツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:102cm●股下:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色
注文コード
05161671
品番
CR593-88 S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裾上げ済み。
色落ちしにくく高耐久のジアパンツ。タテヨコに伸び、程よいフィット感と動きやすさを兼ね備えた素材です。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:102cm●股下:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色
アズワン品番
68-4558-70