エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05161722
品番
ST-MT5.0
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
120
刃長(mm)
30
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
5
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
1