トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ケアワークパンツ ネイビー 股下90cm フリー CR557-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:122cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾
注文コード
05161820
品番
CR557-88 4L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パンツ脇のストライプラインがデザインのポイントです。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:122cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4556-82