トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
メンズパンツ カーキ CR574-47シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:カーキ●規格:男性用●サイズ:M●ウエスト:72〜80cm●ヒップ:98cm●股下:76cm●股上:22cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05161881
品番
CR574-47 M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてソフトな風合いのニットストレッチ素材です。おなかをしめつけない後ろゴム仕様。裾上げ済み。
仕様
●色:カーキ●規格:男性用●サイズ:M●ウエスト:72〜80cm●ヒップ:98cm●股下:76cm●股上:22cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4556-89