エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05161948
品番
ST-MT16.0
参考基準価格(税別)
¥24,740
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
210
刃長(mm)
62
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
16
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
2