トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
メンズパンツ CR575シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック●規格:男性用●サイズ:M●ウエスト:72〜80cm●ヒップ:104cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05161951
品番
CR575-09 M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストが楽なゴム仕様。軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材です。裾上げ済み。
仕様
●色:ブラック●規格:男性用●サイズ:M●ウエスト:72〜80cm●ヒップ:104cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4557-02