エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05161966
品番
ST-MT17.0
参考基準価格(税別)
¥26,470
販売価格(税込)
¥24,068
販売価格(税別)
¥
21,880
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
220
刃長(mm)
64
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
17
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
2