エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162045
品番
ST-MT21.0
参考基準価格(税別)
¥35,340
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
230
刃長(mm)
70
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
21
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
2