エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162097
品番
ST-MT23.5
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
240
刃長(mm)
70
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
23.5
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
2