トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ベージュ●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:94cm●股下:90cm(フリー)●股上:21cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
注文コード
05162118
品番
CR577-28 S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感のある素材でサラッとした履き心地です。タテヨコに伸び、程よいフィット感と動きやすさを兼ね備えた素材です。おなかをしめつけない後ろゴム仕様。
仕様
●色:ベージュ●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:94cm●股下:90cm(フリー)●股上:21cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4557-19