エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162176
品番
ST-MT27.5
参考基準価格(税別)
¥64,670
販売価格(税込)
¥63,668
販売価格(税別)
¥
57,880
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
280
刃長(mm)
80
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
27.5
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
3