トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
メンズデニムパンツ ネイビー CR578-89シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:L●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:102cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ
注文コード
05162328
品番
CR578-89 L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デニム地に見えて実はニット素材の、動きやすいストレッチパンツです。すっきり見える前ファスナー仕様。手を入れやすい斜めポケット。便利な後ろポケット付。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:L●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:102cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ
アズワン品番
68-4557-33