トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
メンズジョガーパンツ CR579シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:100cm●股下:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05162380
品番
CR579-89 S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材です。おなかをしめつけない総ゴム仕様。軽快で足元をすっきりと見せる裾ゴム仕様。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:100cm●股下:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4557-43