エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162447
品番
STO-MT5.0
参考基準価格(税別)
¥25,670
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
30
全長(mm)
110
材質
HSS-CO
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
1