エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 STO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162648
品番
STO-MT15.0
参考基準価格(税別)
¥31,340
販売価格(税込)
¥30,668
販売価格(税別)
¥
27,880
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
90
全長(mm)
190
材質
HSS-CO
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
2