エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162675
品番
STO-MT16.5
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.5
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
材質
HSS-CO
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
2