トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オフィスウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス オフィスウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スカート オフィスウェア
ニットスカート CR586シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:M●ウエスト:62〜68cm●ヒップ:111cm●スカート丈:51cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05162748
品番
CR586-09 M
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
しゃがんでも中が見えにくいキュロット型。キュロットの裏地もストレッチ素材です。締め付け感の少ないウエストゴム仕様。脚をきれいに見せるAラインシルエットです。
仕様
●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:M●ウエスト:62〜68cm●ヒップ:111cm●スカート丈:51cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4557-74