大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163025
品番
TPRT8.0×MT1
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
141
全長(mm)
222
材質
SKH51
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
10.72
テーパーNo.
1